岡田装飾金物
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン部品
岡田装飾金物の 間仕切りシート用金具類
D40のれんフレーム用キャップストップステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59029887
品番
72T32
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。
仕様
取付ネジ・ナット付
適合
D40
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
96
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※レールをダブル付する場合は、取付ビスの皿頭側をあわせてください。