保護メガネ RM-17 ブルー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59031016 品番RM-17
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

超軽量、ソフトな装着感。
紫外線99%以上カットします。
すべり止め加工。
ANSI規格品です。

形状二眼型 機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工 寸法(mm)143×42 質量(g)22 レンズ色ブルー 材質(レンズ)ポリカハードコート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
建築作業、ドライブ
創作工房クボコボ 様

今まで保護メガネはイエローが最適と思い長期に渡り使用していましたが、
気になっていたブルーを使用したところ これ最高です視界が暗くなりません 昼夜の車の運転にも使用しています 最近の車のヘッドライトは非常に眩しいものが多いですが、是で随分と楽になりました。もう手放せません

1人が参考にしています
対象商品:
59031016
2022-02-15
用途:
作業時の目の保護
建設業・工事業

安物でしかたないかもしれませんが、鼻あてが取れやすく、いつの間にか無くなります。所詮安物ですから仕方無いとあきらめてますが、もう少し取れにくくしてほしい。

対象商品:
59031016
2021-11-01
用途:
スポーツ時に着用
その他業種

これまでアンバー色を使ってきましたが、視界がクリアになるという事で試しに購入しました。これまでUV99%カットイコールサングラスだと考えていて視野が暗くなるのは当然と思っていましたが、UV99%カットでも視野が暗くならずほぼ常用しています。

フレームレスなので視界が広く軽量かつ低価格なので、気兼ねなく使えて傷がつけば交換できる手軽さがとても良いです。

ノーズピースが新しい一体形状になったものは外れにくく使いやすいのですが、アンバーも一緒に購入したところこちらはツーピースのノーズピースであっという間に無くしました。メーカーに問い合わせて一体型ノーズピースを部品販売してくださいとお願いしたのですが数か月たっても販売されず出来ればモノタロウで販売して欲しいです。。

対象商品:
59031016
2020-03-27
用途:
ブルー

ラウンドしていて横側も保護されてます フチがないので視界広い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする