保護メガネ RM-17α

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ防曇 注文コード59031077 品番RM-17α(AF)
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

RM-17にモールドを付ける事により、超軽量、フィット感、ファッション性を備えた商品になります。
すべり止め加工。
UVカット。
ANSI規格品です。

形状二眼型 機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工 寸法(mm)143×42 質量(g)27 タイプ防曇 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカハードコート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59031077
2020-06-17
用途:
自転車通勤
教育・研究機関

ハードコンタクトレンズを使用しているので、ほんの小さな繊維屑でも大変なことになるため、自転車に乗る時は保護メガネが欠かせません。これまで山本光学の二眼型セーフティグラスを使ってきましたが、横風を受けると埃が進入することが何度かありました。この製品もパッドとレンズの間に通気のためにかなりの隙間がありますが、1週間ほど使った限りでは、埃が侵入して痛い目にあったことはないです。反射防止コーティングがされており、レンズのカーブの設計が適切なためか、周辺の像の歪みも気になりません。マスクをしていると、まったく曇らないわけではないですが、視界を奪われるほどではないです。唯一残念なのは、やや傷が付き安いところです。

対象商品:
59031061
2020-04-27
用途:
診療時の飛沫防止
医療・福祉・介護関連業

パットを外しても使用出来ると思って購入しましたが、パットを外すとノーズパットがない状態になってしまう。
バットマン状態でしか使用できない。

対象商品:
59031077
2016-11-16
用途:
旋盤加工時

同じような他社製品と比べると、圧倒的に軽い。
ノーズパッド付いてると、付け心地がよくなると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
59031077
2016-03-25
用途:
二輪車の運転

二輪車運転時に目にゴミが良く入るので、普通のヘルメットで使えるメガネ型ゴークールを探していたらこれにたどり着いた。 もう少し周囲のゴムが隙間なく装着できると良いのですが、これは曇り対策なのかもしれない、ただ、とのメガネはかなり曇りにくいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする