保護メガネ RM-17α ミラー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59031095 品番 RM-17α
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RM-17にモールドを付ける事により、超軽量、フィット感、ファッション性を備えた商品になります。
すべり止め加工。
UVカット。
ANSI規格品です。

形状一眼型 機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工 寸法(mm)143×42 質量(g)27 レンズ色シルバーミラー 材質(レンズ)ポリカハードコート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59031095
2019-04-26
用途:
客先の現場にて使用

金額の割にはしっかりしていて使いやすいが、すぐに傷がつくのが難点

対象商品:
59031095
2016-04-04
用途:
研磨作業時の目の保護

フィットする感じがとても気に入っています。

2015-10-15
用途:
農作業
ヤマネ産業プロジェクト 様 (農・林・水産業)

大変フィットしてよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする