理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全ゴーグル
理研化学の 通気孔付き ゴーグル
大型ゴーグル RG-7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59031147
品番
RG-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
レンズ内側は曇り止め加工されているのでレンズがくもりません。
装着時に隙間が出来にくいゴーグルです。
ヘッドバンド角度調節可。
UVカット。
JIS規格品です。
仕様
通気孔付。レンズ交換可、メガネ併用可、マスク併用可
機能
曇り止め加工、ヘッドバンド角度調節可、UVカット
形状
ゴーグル型
レンズ
防曇
材質(レンズ)
アセチ(1.0mm厚、内側AF)
寸法(mm)
193×85
質量(g)
115
レンズ色
透明
材質(フレーム)
軟質ビニール