理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全ゴーグル
理研化学の 通気孔付き ゴーグル
ゴーグル RG-12
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59031165
品番
RG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軟質エラストマーの採用により、快適なかけ心地と密着性を実現しました。
メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。
形状
ゴーグル型
機能
メガネ併用可、マスク併用可
寸法(mm)
179×74
質量(g)
83
レンズ色
透明
加工
硬化処理
レンズ
防曇
材質(フレーム)
ポリプロピレンとエラストマーの二重成型
材質(レンズ)
ポリカハードコートAF