理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全ゴーグル
理研化学の 通気孔付き ゴーグル
軟質フレームゴーグル G-1 イエロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59031192
品番
G-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
レンズ交換可。マスク併用可。
薄暗い場所で使用します。
形状
ゴーグル型
機能
レンズ交換可、マスク併用可
寸法(mm)
180×94
質量(g)
95
レンズ色
イエロー
材質(フレーム)
ゴム(通気穴あり)
遮光度
2相当
材質(レンズ)
エンビ