スリムダクトLD

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) ホワイト 推奨適合工具(株)MCCコーポレーション:エアコンダクトカッタ100(ADC-M100)トップ工業(株):ダクトカッター(DC-100M)花園工具(株):エアコンダクトカッタ(VD2200) 注文コード59031436 品番LD-70-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は色・推奨適合工具など15種類から選べます 他の種類を見る
推奨適合工具
(株)MCCコーポレーション:エアコンダクトカッタ100(ADC-M100)
トップ工業(株):ダクトカッター(DC-100M)
花園工具(株):エアコンダクトカッタ(VD2200)
材質PVC ホワイト 寸法A(mm)68 寸法D(mm)68 全長(mm)2000 寸法E(mm)54.5 寸法B(mm)58 寸法C(mm)53.5
注意
※本製品は防水構造ではありません。必要に応じて防水処理が必要です。特に壁面貫通箇所には、壁面内への雨水進入防止のため、接合部や嵌合部、貫通部、壁設置面、ビス穴などに、コーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
また横引き設置などでダクト内へ雨水の溜りが懸念される場合やダクト内への防水が必要とされる場合も同様の処理を行ってください。
※ダクト表面温度が-20℃〜60℃の範囲内の環境下でご使用ください。60℃を超える場合は熱による変形の恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59031436 LD-70-W 41681315 LD-70-W スリムダクトLD 因幡電工 スリムダクトLD 因幡電工 1本 999 税込1,099 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35352265
2025-07-15
用途:
エアコンダクトの保護
サービス業

猛暑でエアコンダクトホースの保護で購入。エアコン設置時にエアコン取り付け業者はおよそ1メート
一万円で施工しているのを考えると格安。

1人が参考にしています
2024-09-14
用途:
エアコンの配管カバー

自宅エアコンの配管に取り付けました。
今までむき出しでしたが、ネジで固定するだけできれいに化粧出来ました。

対象商品:
35352265
2022-08-31
用途:
エアコンダクトの曲がり配管用(後付け)
建設業・工事業

エアコンダクトの曲がり配管用として、購入しました。材料の裏側(後ろ側?)に切れ目が入れられるようになっているため、後付け施工用としても活用できました。ただし材料強度は落ちますが。

2人が参考にしています
対象商品:
35352265
2020-08-10
用途:
エアコン取り付けDIYで使用しました。
サービス業

値段も安く機能的にも必要十分でした。少し小さいかと思いましたが何とか収まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
01250497
2021-08-01
用途:
配線
UN CHAIN REACTION 様 (卸売・小売業)

かなり太めの配線を何本かまとめるのに活用しました。問題無い商品かと思います。

対象商品:
35352265
2020-04-27
用途:
エアコン配管カバーとして
卸売・小売業

想像した通りの品で、手軽にカットして使えました。欲を言うともっと短いのがあればよかったです。

3人が参考にしています
対象商品:
41681857
2021-07-31
用途:
エアコン配管化粧カバー
建設業・工事業

近くのホームセンターに黒がなく、ここでお世話になりました。

送料が別なので、そこが痛いですね

2人が参考にしています
対象商品:
41681315
2020-07-04
用途:
冷媒配管の化粧カバーに
株式会社 大気社 様 (建設業・工事業)

上手く使用でき良かったです。簡単に施工が出来良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする