※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E14.3.028.0-12リンク EZチェーン E14型(内のり巾38) Igus(イグス) 59045201 E14.3.028.0-12リンク EZチェーン E14型(内のり巾38) Igus(イグス) 59045201 E14.3.028.0-12リンク EZチェーン E14型(内のり巾38) Igus(イグス) 59045201

EZチェーン E14型(内のり巾38)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59045201 品番 E14.3.028.0-12リンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

寸法D(mm)86 寸法H(mm)81 寸法K(mm)150 屈曲半径R(mm)28 ピッチ(mm)30.5 リンク数12 用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40〜+80 質量(kg/m)0.40 幅外寸(mm)50 幅内寸(mm)38 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする