※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
Igus(イグス)の 直動部品
Igus(イグス)の ケーブルキャリア
Igus(イグス)の 本体
EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全162種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59053714
品番
E200.2/35.055.0-1リンク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
ピッチ(mm)
46
リンク数
1
高さ内寸(mm)
24.3
高さ外寸(mm)
35
幅内寸(mm)
37/37
幅外寸(mm)
94.4
最大ケーブル・ホース外径(mm)
20
寸法H(mm)
145
寸法D(mm)
142
寸法K(mm)
265
屈曲半径R(mm)
55
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型
使用温度範囲(℃)
-40〜80
質量(kg/m)
0.79
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
1.75