ピッチ(mm)46
リンク数13
高さ内寸(mm)24.3
高さ外寸(mm)35
幅内寸(mm)37/37
幅外寸(mm)94.4
最大ケーブル・ホース外径(mm)20
寸法H(mm)145
寸法D(mm)152
寸法K(mm)265
屈曲半径R(mm)55
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型
使用温度範囲(℃)-40〜80
質量(kg/m)0.79
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.75