EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59053967 品番 E200.2/35.055.0-26リンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,869
販売価格(税別)
8,972

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

ピッチ(mm)46 リンク数26 高さ内寸(mm)24.3 高さ外寸(mm)35 幅内寸(mm)37/37 幅外寸(mm)94.4 最大ケーブル・ホース外径(mm)20 寸法H(mm)145 寸法D(mm)152 寸法K(mm)265 屈曲半径R(mm)55 用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型 使用温度範囲(℃)-40〜80 質量(kg/m)0.79 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする