寸法D(mm)208
寸法K(mm)370
屈曲半径R(mm)75
ピッチ(mm)67
リンク数4
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型
使用温度範囲(℃)-40〜+80
質量(kg/m)1.78
高さ外寸(mm)64
高さ内寸(mm)48.5
幅外寸(mm)120
幅内寸(mm)48/48
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)2.25
最大ケーブル・ホース外径(mm)35