曜日別特売
HF2A-CDG5BC32TNSV-75 ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC 59061305

 

HF2A-CDG5BC32TNSV-75 ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC 59061305
HF2A-CDG5BC32TNSV-75 ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC 59061305
HF2A-CDG5BC32TNSV-75 ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC 59061305
HF2A-CDG5BC32TNSV-75 ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC 59061305
HF2A-CDG5BC32TNSV-75 ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC 59061305

ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類G注文コード59061305品番HF2A-CDG5BC32TNSV-75
参考基準価格(税別)¥41,350販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・食品製造業界向機器
・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)
・水滴飛散環境下で耐久性4倍
・無調整エアクッション
・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換

用途
食品機械
材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKMストローク(mm)75取付支持形式基本形形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)75保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G
関連資料:カタログ(2.76MB)
注意
※オートスイッチ用磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする