曜日別特売
HF2A-CDG5EC25SV-125 ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC 59061366

 

HF2A-CDG5EC25SV-125 ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC 59061366
HF2A-CDG5EC25SV-125 ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC 59061366
HF2A-CDG5EC25SV-125 ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC 59061366

ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類M5×0.8注文コード59061366品番HF2A-CDG5EC25SV-125
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・食品製造業界向機器
・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)
・水滴飛散環境下で耐久性4倍
・無調整エアクッション
・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換

用途
食品機械
材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKMストローク(mm)125取付支持形式クレビス一体型形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)125保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8
関連資料:カタログ(2.76MB)
注意
※オートスイッチ用磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする