本体、スイッチ別売り

CG5B25E-200 スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用 SMC 59062879 CG5B25E-200 スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用 SMC 59062879

スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 適合シリンダチューブ内径(Φmm)25 注文コード59062879 品番CG5B25E-200
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はストローク・適合シリンダチューブ内径など68種類から選べます 他の種類を見る

HF2A-CG5 Series用

付属品台座2個、固定ボルト2個 ストローク(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリンダチューブ内径(Φmm)25 シリンダ取付形式基本形
関連資料:カタログ(2.76MB)
注意
※スイッチレール単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする