本体、スイッチ別売り

CG5E40E-300 スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用 SMC 59063046 CG5E40E-300 スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用 SMC 59063046

スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 適合シリンダチューブ内径(Φmm)40 注文コード59063046 品番CG5E40E-300
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はストローク・適合シリンダチューブ内径など68種類から選べます 他の種類を見る

HF2A-CG5 Series用

付属品台座2個、固定ボルト2個 ストローク(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリンダチューブ内径(Φmm)40 シリンダ取付形式クレビス一体型
関連資料:カタログ(2.76MB)
注意
※スイッチレール単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする