本体

B2000 容量拡張用バッテリーパック 2048Wh OUKITEL 59063089 B2000 容量拡張用バッテリーパック 2048Wh OUKITEL 59063089 B2000 容量拡張用バッテリーパック 2048Wh OUKITEL 59063089

容量拡張用バッテリーパック 2048Wh

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59063089 品番B2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥202,800
販売価格(税別)
184,364

容量2048Whのリン酸鉄リチウム電池を搭載し、約3500回の充放電サイクルに対応する長寿命の拡張用バッテリー。
BP2000Proと接続することで最大16384Whまで容量を拡張可能。
USB-A、USB-C(PD100W)、DC出力、シガーソケットなど多彩なポートを備え、単体でもスマホやノートPC、ミニ冷蔵庫などに直接充電できます。
UPS機能やMPPT制御も搭載し、災害時のバックアップ電源としても安心。アウトドアや車中泊、家庭の節電対策にもおすすめです。

質量(kg)18.6 出力【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12×1ポート【USB-C】PD100×1ポート【シガーソケット】12V×1ポート 温度(℃)(充電)0〜40、(放電)ー10〜40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)474×295×242 機能UPS有 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)640 充放電回数(回)3500(SOH>80%) バッテリー容量(Wh)2048

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする