PV200 ソーラーパネル200W OUKITEL 59063098

本体

PV200 ソーラーパネル200W OUKITEL 59063098
PV200 ソーラーパネル200W OUKITEL 59063098
PV200 ソーラーパネル200W OUKITEL 59063098
PV200 ソーラーパネル200W OUKITEL 59063098
PV200 ソーラーパネル200W OUKITEL 59063098
PV200 ソーラーパネル200W OUKITEL 59063098

ソーラーパネル200W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード59063098品番PV200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,800
販売価格(税別)
68,909

200Wの高出力を誇る折りたたみ式モデルで、アウトドアや災害時の電源確保に最適なソーラーパネルです。
単結晶シリコンセルを採用し、最大変換効率は約22.8%。耐久性に優れたETFEコーティングとIP68の防水性能で、雨や湿気にも強く、屋外使用に安心です。
軽量かつコンパクトな設計で持ち運びや収納も簡単。キックスタンド付きで太陽光の角度調整が可能なため、効率的な発電が可能です。
キャンプや車中泊、停電時のバックアップ電源として非常に頼れる一枚です。

仕様シリコン:単結晶高効率セル寸法(mm)折りたたみ時:627.5×544×55、展開時:2385×544×21電圧(V)21最大出力(W)200±5%電力(W)200本体質量(kg)8.7変換効率(%)≧22.8開放電圧(V)24.7±5%使用温度ー10~+65℃に適する。最適動作温度は+25℃短絡電流(A)11.2±5%動作電圧(V)最大出力:21±5%動作電流(A)最大出力:9.6A±5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする