本体

ポータブル電源P5000Pro 3300W/5120Wh

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59063125 品番P5000Pro
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥633,980
販売価格(税別)
576,345

家庭用・業務用に最適な超大容量モデルのポータブル電源。
5120Whの電力を備え、冷蔵庫やエアコン、電気毛布など99%以上の家電を長時間稼働可能。定格出力は4000W(瞬間最大8000W)で、業務用電動工具にも対応します。
リン酸鉄リチウム電池を採用し、約5000回の充放電サイクルに耐える長寿命設計。
UPS機能は10ms以下で切り替わり、停電時も安心。
AC+ソーラーの同時充電で、約1時間で80%まで急速充電可能です。スマホアプリでバッテリー状態をリアルタイム管理もできます。
災害対策や電力の自給自足を目指す方に特におすすめです。

質量(kg)53 出力【AC】100V 〜 50Hz/60Hz×5ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12W×2ポート、QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート 温度(℃)(充電)0〜40、(放電)ー10〜40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×299×487 定格出力(W)3300(サージ6600) 機能UPS有 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1600 充放電回数(回)5000(SOH>80%) バッテリー容量(Wh)5120

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする