※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラケット 15型用 旋回型(両端セット)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプくし歯型ケーブルクランプなし 注文コード59064074 品番1025.34P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はタイプなど14種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)10 寸法B(mm)35.5 歯数3 タイプくし歯型ケーブルクランプなし 用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする