仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、調光器併用不可、吊高さ調節可能
材質カバー:アクリル 乳白消し
全長(mm)【器具】700〜1200
高さ(mm)【器具】310
径(Φmm)【器具】300
消費電力(W)8.6
電源AC100V専用
ランプランプ付
色温度2700K
皮相値(VA)16
エネルギー消費効率(Lm/W)103.4
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
定格光束(Lm)890
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W×2灯相当