LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 光色電球色 全長(mm)【器具】2100〜2600 注文コード59064288 品番DPN-38289YE
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は調光の可否・光色・全長など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、調光器併用不可、吊高さ調節可能 材質カバー:アクリル 乳白消し 全長(mm)【器具】2100〜2600 高さ(mm)【器具】410 径(Φmm)【器具】400 消費電力(W)12.9 電源AC100V専用 ランプランプ付 色温度2700K 皮相値(VA)24 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra83 定格光束(Lm)1290 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W×3灯相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする