仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、コードハンガー使用時のみ傾斜天井使用可能(55°まで)、コードハンガー付、調光器併用不可
材質カバー:アクリル 乳白消し
全長(mm)【器具】2600
高さ(mm)【器具】510
径(Φmm)【器具】500
消費電力(W)17.2
電源AC100V専用
ランプランプ付
色温度2700K
皮相値(VA)32
エネルギー消費効率(Lm/W)100.5
光源寿命40,000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra83
定格光束(Lm)1730
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W×4灯相当