※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラケット E2マイクロ 06型 固定型(両端セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプくし歯型ケーブルクランプなし 注文コード59064591 品番060.10.12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品はタイプなど16種類から選べます 他の種類を見る
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質イグミッドG 歯数1 タイプくし歯型ケーブルクランプなし 使用温度範囲(℃)-40〜+120 寸法A(mm)16.5 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする