※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラケット E200/Z200型用 固定型(両端セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59065045 品番 2100.12PZB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法A(mm)90 電力レンジ120.4 歯数10 タイプくし歯型ケーブルクランプ付き 材質イグミッドG 使用温度範囲(℃)-40〜+120 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする