メス オス ニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59065049 品番OJ-NC 1”X1”
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

表面は3価クロメート処理
RoHS適合品

用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質S20C L153 L221 Φd20 接続ねじ【Rc×R】1”×1” 寸法HEX(mm)【H】41
注意
※写真は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする