六角ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59065119 品番 OJ-OAH 1/8
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

表面は3価クロメート処理
RoHS適合品

用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質S20C L20 Φd-8.2 接続ねじ【Rc】1/8 寸法HEX(mm)【H】14
注意
※写真は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする