フローバル
フローバルの 高圧用管継手
フローバルの 高圧用ソケット
六角ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59065137
品番
OJ-OAH 3/8
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
表面は3価クロメート処理
RoHS適合品
用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質
S20C
L
30
Φd
-14.5
接続ねじ
【Rc】3/8
寸法HEX(mm)
【H】22
注意
※写真は代表画像です。