フローバル
フローバルの 高圧用管継手
フローバルの 高圧用ソケット
六角ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59065155
品番
OJ-OAH 3/4
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
表面は3価クロメート処理
RoHS適合品
用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質
S20C
L
40
Φd
-23.5
接続ねじ
【Rc】3/4
寸法HEX(mm)
【H】36
注意
※写真は代表画像です。