フローバル
フローバルの 高圧用管継手
フローバルの 高圧用ソケット
径違いソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59065189
品番
OJ-OB 3/8X1/8
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
表面は3価クロメート処理
RoHS適合品
用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質
S20C
L1
28
L2
8
ΦD
21.5
接続ねじ
【Rc1×Rc2】3/8×1/8
寸法HEX(mm)
【H】22
注意
※写真は代表画像です。