フローバル
フローバルの 高圧用管継手
フローバルの 高圧用ニップル
径違いニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59065451
品番
OJ-NB 3/8X1/8
参考基準価格(税別)
¥336
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
表面は3価クロメート処理
RoHS適合品
用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質
S20C
L1
33
L2
14
L3
10
接続ねじ
【R1×R2】3/8×1/8
Φd1
9
Φd2
5
寸法HEX(mm)
【H】19
注意
※写真は代表画像です。