フローバル
フローバルの 高圧用管継手
フローバルの 高圧用ニップル
径違いニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59065460
品番
OJ-NB 3/8X1/4
参考基準価格(税別)
¥312
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
表面は3価クロメート処理
RoHS適合品
用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質
S20C
L1
36
L2
14
L3
13
接続ねじ
【R1×R2】3/8×1/4
Φd1
9
Φd2
7
寸法HEX(mm)
【H】19
注意
※写真は代表画像です。