フローバル
フローバルの 高圧用管継手
フローバルの 高圧用エルボ
メスエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59065600
品番
OJ-FLBM 1/8
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
表面は3価クロメート処理
RoHS適合品
用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質
S20C
A
18
B
12
ΦD
14
接続ねじ
【Rc】1/8
寸法HEX(mm)
【H】14
注意
※写真は代表画像です。