GC-1 ガラスカッタ SSPOWER 59065614 GC-1 ガラスカッタ SSPOWER 59065614 GC-1 ガラスカッタ SSPOWER 59065614

ガラスカッタ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59065614 品番 GC-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群

全長(mm)180 幅(mm)12.5 刃長(mm)約3 質量(g)50 用途ガラスの切断に 材質(刃)ダイヤモンド 切断可能肉厚(mm)約1〜3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59065623
2020-10-02
用途:
廃棄ガラスのカット、たまに古ガラスを小さい窓ガラスにカットするため
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

主に廃棄ガラスを土嚢袋に入る大きさにカットするのに使ってる 2ミリガラスはよく切れる。
建具屋が自分のガラス切りで切りながら私に切り方をおしえてくれて これで切ったら建具屋よりうまく切れた、建具屋も使ったらよく切れた、結局新しほうがよく切れるということらしい。値段も安いので切れなくなったらすぐ交換する使い捨て感覚で使うものかもしれない。

1人が参考にしています
対象商品:
59065632
2020-10-05
用途:
DIY
サービス業

まあまあですね 自宅で使うのであれば十分だと思います

対象商品:
59065623
2020-03-28
用途:
ガラスの加工
サービス業

特に問題なく、しっかりとした造りで普通に使えました。

対象商品:
59065623
2017-04-29
用途:
ガラスカット
卸売・小売業

ガラス3ミリを、カットしようと思い購入しました。レビューを見て安くても、切れるとありましたが、スジは引けても私の場合は、全く切れませんでした。何度してもスジだけ引けて、カットなんて絶対に出来ません。ガラスカットの動画を見て何度も挑戦をしましたが、カットは出来ません。結局ガラスをダメにし破棄しました。もう諦めて、ガラスオーダー屋さんで3ミリのガラスをカットして購入しました。。本当にがっかりです。
通常のガラス3ミリはまず無理ですよ。
記載通りの用途で購入し、全く切れないのですから返品したいです!
ガラス1枚と、こちらのお品代合わせて、2500円をドブに捨てました。

対象商品:
59065632
2016-12-20
用途:
ガラス切り
小島 木工所 様

握りガプラスチックで安っぽいですが‥ 安いわりに、良く切れます♪

3人が参考にしています
対象商品:
59065614
2016-07-29
用途:
車のバックミラーをカット
e工場ドットコム 様

ミラーをひと回り小さくカットしたのですが、何とか用が足りました。

対象商品:
59065632
2016-10-05
用途:
ガラスを切る

使い方が悪かったのか5ミリのガラスは思うようにきれませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
59065614
2014-12-26
用途:
建具のガラス切り

綺麗にガラスが切れました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガラスカッターの特長とガラスの切り方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/372/
1人が参考にしています
2022-08-05
質問:
顕微鏡のカバーグラスの切断に購入したが、全く切れない。幾らか筋は引けるものの、その線から割る事は出来ない。何を持って「切断厚1o」と表示しているのか。カバーグラスは御社で購入したトロフィーの18ミリ方形です。
回答:
こちらの製品は通常板ガラスへのご利用を前提としており、硬質ガラスには対応しておりません。
2013-12-04

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする