HOOK REMOVER HR100SS-H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59072286 品番NB(24)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シーバスをメインターゲットにフォーカスしたHR165Sをより小型化し、アジ/メバル等のライトゲームに最高の操作性を実現したSSモデルを追加します!
ギャフとフックカバーを小型化/細径化し、小さな口にも視界を妨げません。また、ステンレスとアルミ材によりオーバーサイズのフックも難なく外すことが可能。

全長(mm)178 レッド 機構HOLD 適合フック#8〜12/ライトゲーム用ジグヘッド全般 自重(g)45 リーチ寸法(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする