5×80 ノリ付き L=2000 コーナーバッファー のり付き(10本1セット) タイセイ 59087476

 

5×80 ノリ付き L=2000 コーナーバッファー のり付き(10本1セット) タイセイ 59087476
5×80 ノリ付き L=2000 コーナーバッファー のり付き(10本1セット) タイセイ 59087476
5×80 ノリ付き L=2000 コーナーバッファー のり付き(10本1セット) タイセイ 59087476

コーナーバッファー のり付き(10本1セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(10本)高さ(mm)80適合目地幅(mm)5注文コード59087476品番5×80 ノリ付き L=2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

片面ノリ付きタイプの防水層破断防止緩衝材
コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。

用途防水層立上り入隅部など仕様片面のり付材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000高さ(mm)80適合目地幅(mm)5
注意
※目地幅40mm以上でご使用になりたい場合は、コーナーバッファー同士を付け合わせて使用することが可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする