25×40×110 ノリ付き L=2000 ネオコーナーバッファー(10本1セット) タイセイ 59088018 25×40×110 ノリ付き L=2000 ネオコーナーバッファー(10本1セット) タイセイ 59088018 25×40×110 ノリ付き L=2000 ネオコーナーバッファー(10本1セット) タイセイ 59088018

ネオコーナーバッファー(10本1セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 適合目地幅(mm)25 注文コード59088018 品番25×40×110 ノリ付き L=2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合目地幅2種類から選べます 他の種類を見る

面取り入隅対応の防水層破断防止緩衝材
ネオコーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。特殊形状により、面取り入隅に対応しています。

用途防水層立上り入隅部など 仕様片面のり付 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)2000 幅(mm)【のり】40 高さ(mm)110 適合目地幅(mm)25
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする