曜日別特売
N1560 テーピングテープ手で切れる伸縮 ニトムズ 59100937

テーピングテープ手で切れる伸縮

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード59100937品番N1560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

可動範囲の大きな部位の固定に最適な伸縮タイプのバンテージです。
取り扱いがラクな手で切れるタイプです。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)4.5種別伸縮材質綿、ポリウレタン、ゴム系粘着剤テープ種類伸縮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59100937
2014-11-04
用途: 肘のテーピング
自動車・二輪車・自転車関連業

素材・伸縮具合は良いですが、思った以上に短いです。肘のテーピング2回分にはやや足りないです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする