PF650 視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画 59101095 PF650 視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画 59101095 PF650 視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画 59101095 PF650 視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画 59101095

視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ

(3件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59101095 品番 PF650
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。
バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。
引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。
ピンを外すだけの簡単な交換ができます。
接着剤のみでの施工が可能。
3M製の高輝度反射シートを採用。

適合
(接着剤)エポキシ系。
(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。
(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
オレンジ 高さ(mm)650 用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。 材質高強度ポリウレタン 幅(mm)77 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)Φ200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ピンには向きがあり、逆に差してしまうと抜けなくなります。
※接着剤またはアンカーは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品説明動画

ポストフレックス 接着剤のみでの施行方法
この動画は、4人が参考にしています。
ポストフレックス 接着剤+アンカーでの施工方法
この動画は、3人が参考にしています。
ポストフレックス ポストの交換方法
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59101086
2022-12-19
用途:
花壇と通路の境に
有限会社柚元工務店 様

施工が簡単で設置後は非常に目立ってよかった。
歩行者も安心して通せます

1人が参考にしています
対象商品:
59101113
2019-06-27
用途:
用水の欄干に沿って常設とした。
高岡建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

*反射帯がもう二段位ほしいと思った。
*長さがもう20cmくらいほしい。

対象商品:
59101086
2018-07-05
用途:
私有地と市道の境界に設置
電気・ガス・熱供給・水道業

商品は、強度も高く品質が良い。ボトムにアンカー打ち込み用に4つの穴が開いているが、アンカー4本も標準セットとして販売して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする