プロステップ
プロステップの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
プロステップの 器具洗浄/超音波洗浄器
プロステップの 洗浄器
ウルトラソニックカーボンクリーナー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59101485
品番
US275
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
カーボン除去に特化した専用溶剤と超強力な超音波槽によるW効果
用途
自動車部品に付着したカーボンの洗浄
付属品
電源ケーブル・ステンレスメッシュバスケット・ステンレス蓋
容量(L)
洗浄タンク:27
温度範囲(℃)
ヒーター:20〜80
本体寸法(mm)
530×325×382
周波数(kHz)
超音波:40
本体質量(kg)
16
超音波出力(W)
150〜500
ヒーター(W)
500
電源(AC)
100V
タイマー
0〜30(分)