ひな人形保存袋 マチ付 2枚組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59101555 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

【通気性に優れたひな人形用保存袋】通気性の良い不織布でひな人形をホコリから守り大切に保管。

用途【マチと高さがあるので入れやすい】マチも高さもしっかりあるのでお雛様を一体ずつ丁寧にしまえる。【巾着タイプで出し入れがスムーズ】巾着タイプで上部が大きく開くので、人形の出し入れがスムーズ。【透明窓付き・使わないときはたためる】透明窓付きで中身が見えるので、出したいお雛様がすぐに分かる。雛お道具の保管にも。使わないときは折りたためて場所を取らない。 材質ポリプロピレン・ポリエチレン ホワイト 質量(g)101 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約300×300×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする