WIRED case カフェストレージ ブラウン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59101641 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【カフェ風サイドバスケット】テーブル、ソファー、ベッドのサイドや洗面所などに置いておくと便利なワイヤー収納ケース。

用途【ワイヤーで自立・たためる】丈夫な鉄のワイヤーでしっかり自立し、使わないときは折りたんでコンパクトに片付けられる。【さまざまな用途で使用可能】ブランケット、雑誌、新聞、ぬいぐるみなどを入れたり、玄関先でのスリッパ入れとしても使える。【中が程よく見えるメッシュ】フタがないのでサッと入れることができ、メッシュ部分から程よく中身が見えて探す手間も省ける。 材質ポリエステル・鉄・ポリプロピレン 寸法(mm)幅400×奥行260×高さ445 (ワイヤーを含む) ブラウン 質量(g)790
注意
※注意 ワイヤーに指挟み込みに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする