アストロ
アストロの ネット・シート・マルチ
アストロの シート
アストロの 防草シート
園芸用防草シート用おさえピン 10本組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59102359
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
【抜けにくい押さえピン】返し(トゲ)付きでしっかり固定できる押さえピン。
用途
【さびる心配の少ない素材】軽量でさびる心配の少ないポリプロピレン製。
【アウトドアなどの際にも】先端が鋭利で刺し込みやすい。アウトドアなどの際にも。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約155
色
ブラック
質量(g)
130
頭径(mm)
約33