※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR30(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59102885
品番
AR30-03E3-NZA-D
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ハンドル
下向き
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
表示単位
デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし