※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59102980
品番
MDWBB40-300-M9BL
参考基準価格(税別)
¥47,090
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, 適用電圧:DC24V(DC10〜28V)
ストローク(mm)
300
取付支持形式
基本形
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
ポートねじの種類
Rc
オートスイッチ追記号
2ヶ付或はなし
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし
追記号
ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様
標準