I-VALUE
I-VALUEの バルブ
I-VALUEの ボールバルブ
IVL-GBV 黄銅 圧力計用ボールバルブ 【20K・テーパメネジX平行メネジ】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59103007
品番
IVL-GBV_10A
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
圧力計接続用ボールバルブ
Gネジ側テフロンパッキン付
材質
黄銅
呼び径(B)
G3/8×Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
2
使用温度(℃)
80
呼び径(A)
10
適合流体
水・油・空気
面間寸法(mm)
45
商品豆知識
配管工事を支える補助部材