曜日別特売
IVL-ESTRAP-N_20-25-30 イージートラップ  ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) I-VALUE 59103077

イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59103077品番IVL-ESTRAP-N_20-25-30
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。
またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。
縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。

材質(本体)【本体】ABS樹脂(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)内容本体+VP20アダプタ+R1/2ソケット(フレキ用)使用場所屋内静圧(Pa)【対応機内】-850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする