イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59103086 品番IVL-ESTRAP-N_40-50
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。
またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。
縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。

材質(本体)【本体】ABS樹脂(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒) 内容本体+VP40アダプタ 使用場所屋内 静圧(Pa)【対応機内】-1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする