IVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59103120 品番IVL-STR-I-S2_15A
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

休止時、弁は下方に落ちて、弁口は満開の状態になっているので、空気及び水を速やかに排出します。従って又、弁が弁座に吸着されて生ずるバキューム障害を起こしません
ドレンを機器内に残さないので、機器の熱効率を高めます
上記を洩出させない省エネ設計で、かつ排出は70%まで許容されます
弁が水平に着座するから、弁座の方べりがなく長寿命です
小型で取り付け方向自由

材質【要部】SUS420J2 材質(本体)FCD450 呼び径(B)1/2 使用圧力(MPa)0.01〜1.6 使用流体空気、水 呼び径(A)15 最高使用温度(℃)220 材質(パッキン)PTFE 面間寸法(mm)65 バルブ種類スチームトラップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする